Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 050204, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6810

Artiklové číslo: 234030 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    425,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    354,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 050204
Série Vrtacka
Typ ALU
Řezný materiál HB6810
Řezný materiál TK
Posuv f 0,06 - 0,18 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Číslo výrobce 234030 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
220
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny