• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 070306, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6640

Artiklové číslo: 234056 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    522,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    435,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
803 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB6640
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Drill
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné hrany l 6,9 mm
Výška řezné hrany 3,1 mm
Průměr řezné destičky d 6,9 mm
Rohový rádius R 0,6 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOGX 070306
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,06 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce INOX
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB6640
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0703
Označení řezné destičky SOGX 070306
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234056 INOX
EAN / GTIN 4045197697745
Číslo výrobce 234056 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.