{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Power Drill
|
|
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
14 mm
|
|
| Celková délka L |
91 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
28 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
41 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
20 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL02001015
|
|
| Délka stopky LS |
50 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
|
|
| Délka upínací drážky |
37 mm
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
0,81 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
10 stupně
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
180 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
SO0502043N
|
|
| Označení řezné destičky |
SOGX 050204
|
|
| Funkční délka |
36,18 mm
|
|
| Hmotnost |
120 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Maximální mezní přestavení V |
0,25 mm
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
2×D
|
|
| Použití vrtáku |
podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 234000 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197739056 | |
| Číslo výrobce | 234000 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |