{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB6535 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Drill | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Délka řezné hrany l | 13,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,2 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 13,3 mm | |
| Rohový rádius R | 1,07 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| ISO kód | SOGX 130511 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,09 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ST900 | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB6535 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,2 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | SOGX 130511 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234092 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197697882 | |
| Číslo výrobce | 234092 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |