Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234000 31,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 31,5 mm
Celková délka L 156 mm
Užitná délka L1 64 mm
Nepodepřená délka A 88 mm
Průměr stopky DS 40 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0400 mm
Typ upínače Čep
Velikost upínače 0400
Délka stopky LS 68 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Délka upínací drážky 84 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,44 mm
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO09T3083N
Označení řezné destičky SOGX 100408
Funkční délka 82,55 mm
Hmotnost 770 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234000 31,5
EAN / GTIN 4045197739902
Číslo výrobce 234000 31,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 100408.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty