{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Drill | |
| Označení výrobce | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501015 | |
| Velikost upínače | 0250 | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc | 20,5 mm | |
| Délka upínací drážky | 57 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,08 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 178 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO07T2083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 070306 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 61 mm | |
| Užitná délka L1 | 42 mm | |
| Celková délka L | 117 mm | |
| Funkční délka | 55,92 mm | |
| Hmotnost | 250 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234000 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197739681 | |
| Číslo výrobce | 234000 20,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |