SZMU 080412PNRMM, IC808, Typ: ST900

Artiklové číslo: 225801 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
Směr při použití pravý
ISO kód SZMU 080412PNRMM
Řezný materiál TK
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Rohový rádius R 1,2 mm
Povlak PVD
Řada NEODO
Označení výrobce S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 5,2 mm
Provedení řezné destičky pravý
Průměr řezné destičky d 8,2 mm
Rohový úhel 88,4 stupeň
Provedení lamače třísek MM
Označení řezné destičky SZMU 080412PNRMM
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225801 ST900
EAN / GTIN 7291075440034
Číslo výrobce 3388898

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.