{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| ISO kód | SZMU 080412PNRMM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 1,2 mm | |
| Řada | NEODO | |
| Označení výrobce | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky L | 5,2 mm | |
| Délka řezné hrany l | 5 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 8,2 mm | |
| Rohový úhel | 88,4 stupeň | |
| Provedení lamače třísek | MM | |
| Hloubka řezu max. ap max | 5 mm | |
| Označení řezné destičky | SZMU 080412PNRMM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 225804 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075460445 | |
| Číslo výrobce | 3427962 |