{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| ISO kód | SZMU 080412PNRMM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 1,2 mm | |
| Hloubka řezu max. ap | 5 mm; 5 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | NEODO | |
| Označení výrobce | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky L | 5,2 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Průměr řezné destičky d | 8,2 mm | |
| Rohový úhel | 88,4 stupně | |
| Provedení lamače třísek | MM | |
| Hloubka řezu ap, max | 5 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,25 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,25 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC5400 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SZMU 0804 | |
| Označení řezné destičky | SZMU 080412PNRMM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 225803 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075440058 | |
| Číslo výrobce | 3388900 |