Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 80/8mm

Artiklové číslo: 222500 80/8
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel nastavení 50 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Průměr břitu Dc 80 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Celková délka L 50 mm
Hloubka řezu max. L2 4,6 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DOVEIQMILL
Označení výrobce IQ845 FSY D080-08-27-R07
Počet řezných destiček celkem 8
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Druh produktu Rovinná fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička SYHU0704..

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222500 80/8
EAN / GTIN 7291075311402
Číslo výrobce 3106527

Popis

Provedení:

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální hospodárnost díky 8břitým vyměnitelným břitovým destičkám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 4 (IP15, 4,8 Nm).