Čelná fréza DOVEIQMILL 80/8

Č. pol.: 222500 80/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Počet rezných hrán Z: 8
  • Uhol nastavenia k: 50
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVE-IQ-MILL
⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 50 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 4,6 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 89,4 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička SYHU0704..
Označenie výrobcu IQ845 FSY D080-08-27-R07
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222500 80/8
EAN/GTIN 7291075311402
Číslo výrobcu 3106527

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne stabilný systém roviného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna hospodárnosť vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka