Fraises à surfacer DOVEIQMILL 80/8 mm

Réf.: 222500 80/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Nombre de dents Z: 8
  • Angle d'attaque κ: 50
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQMILL
⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 50 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 4,6 mm
⌀ ext. max. Dmax 89,4 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée SYHU0704..
Référence fabricant IQ845 FSY D080-08-27-R07
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222500 80/8
EAN / GTIN 7291075311402
Réf. fabricant 3106527

Description

Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d’un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d’aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d’état de surface optimales. Rentabilité maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier