{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | LOGIQ4FEED | |
| Označení výrobce | FFX4 FD042-6-16-04 | |
| Průměr břitu | 42 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 16 mm | |
| Úhel nastavení | 17 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | -8 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 6 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | P | |
| Celková délka | 40 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rovinné frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 221106 42/6 | |
| EAN / GTIN | 7291075393385 | |
| Číslo výrobce | 3369961 |