XNMU 040310T, IC830, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 221211 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Rohový rádius R 1 mm
Povlak PVD
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 XNMU 040310T IC830
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky B 7,16 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 9,58 mm
Provedení řezné destičky pravý
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Řezný materiál TK
Kódování oddělovacího místa řezné desky XNMU 040310T
Označení řezné destičky XNMU 040310T
Druh produktu Břitová destička
Směr při použití pravý
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221211 ST1400
EAN / GTIN 7291075393422
Číslo výrobce 3336657

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
140
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řeznými hranami. S vedlejším břitem.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,6 až 1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.