{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | XNMU 040310RM-HP | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Rohový rádius R | 1 mm | |
| Typ | IC882 | |
| Povlak | PVD | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 0,8 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 0,8 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | LOGIQ4FEED | |
| Označení výrobce | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882 | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Šířka řezné destičky B | 7,16 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky L | 9,58 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 0 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,8 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,2 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | S | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC882 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XNMU0403 | |
| Označení řezné destičky | XNMU 040310RM-HP | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Titan; Žáruvzdorné superslitiny (S) | |
| Toleranční třída | M | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 221207 S | |
| EAN / GTIN | 7291075393514 | |
| Číslo výrobce | 3372065 |