Záhlubník se zpětným chodem 180°, Zahloubení ⌀ D: 24mm

Artiklové číslo: 217180 24
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zahloubení ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Záhlubník se zpětným chodem
Průměr břitu, min. Dc
24 mm
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Počet břitů, celkem
1
Průměr hřídele DS
20 mm
Celková délka L
122 mm
Nepodepřená délka A
72 mm
Vnitřní chlazení
ano
Průměr nákružku D1
25 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001315
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
50 mm
Provedení stopky
HE
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Rückwärts-Senker 180°
Výchozí průměr d
15 mm
Počet stupňů
1
Index úroveň
1
Průměr břitu, min. stupeň
24 mm
Počet břitů, krok
1
Úhel stupně
180 stupně
Úhel stupně
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
CC0602043N
Horní rozměr jmenovitého průměru
0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
-0,021 mm
Užitná délka L1
72 mm
Hmotnost
170 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Rovinné zahlubování (SPL)
Velikost vyměnitelné destičky
06
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217180 24
EAN / GTIN 4045197196927
Číslo výrobce 217180 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S čepelí (Z = 1).

Poznámka:

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.