Záhlubník se zpětným chodem 180°, Zahloubení ⌀ D: 26mm

Artiklové číslo: 217180 26
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zahloubení ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Záhlubník se zpětným chodem
Průměr břitu, min. Dc
26 mm
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Počet břitů, celkem
1
Průměr hřídele DS
20 mm
Celková délka L
132 mm
Nepodepřená délka A
82 mm
Vnitřní chlazení
ano
Průměr nákružku D1
25 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001315
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
50 mm
Provedení stopky
HE
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Rückwärts-Senker 180°
Výchozí průměr d
17 mm
Počet stupňů
1
Index úroveň
1
Průměr břitu, min. stupeň
26 mm
Počet břitů, krok
1
Úhel stupně
180 stupně
Úhel stupně
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
CC0602043N
Užitná délka L1
82 mm
Hmotnost
200 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Rovinné zahlubování (SPL)
Velikost vyměnitelné destičky
06
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934
Číslo výrobce 217180 26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S čepelí (Z = 1).

Poznámka:

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.