Záhlubník se zpětným chodem 180°, Zahloubení ⌀ D: 40mm

Artiklové číslo: 217180 40
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zahloubení ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Záhlubník se zpětným chodem
Průměr břitu, min. Dc 40 mm
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Počet břitů, celkem 1
Průměr hřídele DS 32 mm
Celková délka L 183 mm
Nepodepřená délka A 123 mm
Vnitřní chlazení ano
Průměr nákružku D1 40 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03201315
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Rückwärts-Senker 180°
Výchozí průměr d 25 mm
Počet stupňů 1
Index úroveň 1
Průměr břitu, min. stupeň 40 mm
Počet břitů, krok 1
Úhel stupně 180 stupně
Úhel stupně 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC09T3043N
Užitná délka L1 123 mm
Hmotnost 660 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL)
Velikost vyměnitelné destičky 09
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217180 40
EAN / GTIN 4045197281272
Číslo výrobce 217180 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S čepelí (Z = 1).

Poznámka:

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.