{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Záhlubník se zpětným chodem | |
| Průměr břitu, min. Dc | 30 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Celková délka L | 142 mm | |
| Nepodepřená délka A | 92 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Průměr nákružku D1 | 25 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001315 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Rückwärts-Senker 180° | |
| Výchozí průměr d | 19 mm | |
| Počet stupňů | 1 | |
| Index úroveň | 1 | |
| Průměr břitu, min. stupeň | 30 mm | |
| Počet břitů, krok | 1 | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC0602043N | |
| Užitná délka L1 | 92 mm | |
| Hmotnost | 240 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování (SPL) | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217180 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197196941 | |
| Číslo výrobce | 217180 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |