Rádiusová vyměnitelná destička, HB7525, Rádius r: 1

Artiklové číslo: 216841 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    364,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    304,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius r Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
Řezný materiál HB7525
Posuv fz na zub 0,1 mm - 0,4 mm
Délka L 15 mm
Šířka B 9,52 mm
Tloušťka destiček S 3,18 mm
Odpovídající rádiusová fréza 216825 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216841 1
EAN / GTIN 4062406706432
Číslo výrobce 216841 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
390
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Vyměnitelná břitová destička k univerzálnímu použití především na ocel, vysoce legované ocelové materiály a litinu. Optimální lamač třísek pro odvod třísek bez překážek.

Poznámka:

Použitelné i pro nástroj na soustružení poloměrů č. 294500.