Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky, Výška stopky h: 16mm

Artiklové číslo: 294500 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rádiusové frézování: dopředu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádiusové frézování dopředu
Vhodná vyměnitelná břitová destička 294510
b 16 mm
Dmin. 20 mm
L4 30 mm
Celková délka L 100 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 294500 16
EAN / GTIN 4062406706524
Číslo výrobce 294500 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

Vhodné pro:

Rádiusové vyměnitelné břitové destičky č. 294510 a 216841.

Poznámka:

Dmin odpovídá nejmenšímu možnému vnitřnímu průměru součásti, aby nedošlo ke kolizi.