• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rádiusová vyměnitelná destička, HB7525, Rádius r: 4

Artiklové číslo: 216841 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    424,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    354,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
589 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius r Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rohový rádius R 4 mm
Šířka řezné destičky B 9,52 mm
Délka řezné destičky L 15 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Typ HB7525
Povlak CVD
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Radien-Wendeplatte
Základní tvar čtyřúhelník
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné hrany l 14,95 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Posuv na zub, min. fz 0,1 mm
Posuv na zub, max. fz 0,4 mm
Řezný materiál HC-M25
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Druh produktu Břitová destička
Směr při použití pravý
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální; Šedá litina (K)
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216841 4
EAN / GTIN 4062406706494
Číslo výrobce 216841 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
390
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Vyměnitelná břitová destička k univerzálnímu použití především na ocel, vysoce legované ocelové materiály a litinu. Optimální lamač třísek pro odvod třísek bez překážek.

Poznámka:

Použitelné i pro nástroj na soustružení poloměrů č. 294500.