{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rohový rádius R | 5 mm | |
| Šířka řezné destičky B | 9,52 mm | |
| Délka řezné destičky L | 15 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Typ | HB7525 | |
| Povlak | CVD | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Radien-Wendeplatte | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné hrany l | 14,95 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,1 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | HC-M25 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7525 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Směr při použití | pravý | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální; Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216841 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406706517 | |
| Číslo výrobce | 216841 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |