fazetková fréza Softcut® HSI 45° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky SO..

Artiklové číslo: 214851 53,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.T 120504 PDER
Série Softcut®
Tvar stopky s otvorem
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 9
Celková délka Lcelk. 65 mm
Nejmenší ⌀ D 53,9 mm
Největší ⌀ D1 85 mm
Dosažitelná délka fazetky l 22 mm
Dosažitelná výška fazetky h 15 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Číslo výrobce 214851 53,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Vhodné pro frézování směrem dopředu a dozadu.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny