Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment: 0,2Nm

Artiklové číslo: 211750 0,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 794 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavený utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±15
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±15 %
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Celková délka L 107 mm
Délka čepele 50 mm
Nastavený utahovací moment 0,2 Nm
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění dlouhé dráhy
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Číslo výrobce 211750 0,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 nebo E 6,3, např. bit Torx Plus® č. 674252. Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodávka bez bitu.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.