• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 180508 SR, pro frézy Softcut®, HB7510

Artiklové číslo: 215226 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    390,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    324,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
ISO kód APMT 180508 SR
Typ HB7510
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Toleranční třída M
Povlak CVD
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 9 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 3 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut®
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Rohový úhel 85 stupně
Provedení lamače třísek SR
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 9 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,25 mm
Posuv na zub, max. fz 0,25 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7510
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky APMT 180508 SR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215226 ST1400
EAN / GTIN 4045197600950
Číslo výrobce 215226 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.