• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APET 180505 FR, pro frézy Softcut®, HU7810

Artiklové číslo: 215202 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    391,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    326,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 746 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 2 ks
ISO kód APET 180505 FR
Typ HU7810
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,5 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Toleranční třída M
Povlak s povlakem
Vhodné pro materiál hliník
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Řada Softcut®
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky B 10,26 mm
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 16,5 mm
Výška řezné hrany 5,51 mm
Délka rohového zkosení C 2,37 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 78 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Hloubka řezu max. ap max 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7710
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky APET 180505 FR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215202 ALU
EAN / GTIN 4045197600288
Číslo výrobce 215202 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny