• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 180508 SR, pro frézy Softcut®, HB7520

Artiklové číslo: 215232 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    390,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    324,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
ISO kód APMT 180508 SR
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Řada Softcut®
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky B 10,2 mm
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Délka řezné hrany l 16,67 mm
Výška řezné hrany 5,59 mm
Délka rohového zkosení C 2,24 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 78 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 9 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215232 ST1400
EAN / GTIN 4045197600974
Číslo výrobce 215232 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.