{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| ISO kód | APMT 060204 ER | |
| Typ | HB7520 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Povlak | PVD | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupně | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 3 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 2 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Softcut® | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 6,8 mm | |
| Rohový úhel | 85 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,1 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,1 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,1 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ST1400 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7520 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | APMT 0602 | |
| Označení řezné destičky | APMT 060204 ER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215656 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197601469 | |
| Číslo výrobce | 215656 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |