Regulátor tlaku „multifix-mini“ včetně manometru, BG 0, G 1/4, 0, 5 – 10 bar

Artiklové číslo: 100343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada multifix-mini
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 40 mm
Celková šířka 85 mm
Celková výška 63 mm
Hodnota průtoku 1 450 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 10 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100343
EAN / GTIN 4047322163842
Číslo výrobce 100343
L-číslo L00970 119605
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „multifix-mini“, včetně manometru, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, teplota média a okolí max. 60 °C, regulační rozsah 0,5–10 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 1450 l/min
  • kryt pružiny: POM mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C