Inherentní bunda pro různé normy, žlutá / námořnická modř, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091680 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Podíl tkaniny, Bavlna 30 %
Podíl tkaniny, polyamid 20 %
Podíl tkaniny, Speciální vlákno 1 %
Podíl tkaniny, Modacryl 44 %
Podíl tkaniny, Aramid 5 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Teplota, Průmyslové praní 60 °C
Druh produktu Bunda
Internationale Größe M
Barva Modrá; Žlutá
Složení tkaniny Aramid; Bavlna; Modacryl; polyamid; Speciální vlákno
Hustota tkaniny 260 g/m2
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Výstražná ochrana
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Počet kapes, Kapsička s klopou 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Kapsička s klopou Vpředu
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Se suchým zipem ne
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Typ sáčku Náprsní kapsa; Kapsička s klopou
Uzávěr Druk; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Pas; Prodloužená záda; S reflexním materiálem
Pohlaví Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091680 M
EAN / GTIN 7330509625934
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Inovativní oděv v moderním designu který splňuje více norem. Vysoký ochranný faktor při velmi vysokém komfortu nošení. Módní střih, kvalitní látky a dobré zpracování garantují vysokou přijatelnost nošení a dlouhou životnost.
Inherentní bunda pro různé normy z robustního materiálu se skrytým jednosměrným zipem z plastu. Vpředu je
bunda je kratší pro maximální rozsah pohybu, zatímco vzadu je delší pro maximální ochranu.
  • Přední kapsy s klopou a drukem.
  • Náprsní kapsa se zakrytým zipem.
  • Poutka k umístění měřicích přístrojů nebo mikrofonu.
  • Prodloužená zádová část.
  • Nastavitelný pás se suchým zipem.
  • Reflexní pruhy s vlastnostmi zpomalujícími hoření s dvojitým prošíváním.

Norma:

  • EN ISO 20471, vel. S třída 2, od vel. M třídy 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.