Odmašťovače GARANT GreenPlus Power Force, Obsah (ml nebo l): 200

Artiklové číslo: 088006 200
Sleva
33 840,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 134,63 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Odmašťovače
Obsah
200 000 ml
Hodnota pH
11
Vlastnosti
Certifikováno pro potraviny; Neobsahuje rozpouštědla; S malým obsahem pěny; bez označení
Označení výrobce
GARANT GreenPlus Entfetter Power Force
Barva
Transparentní
Řada
GreenPlus
Obal
volné
Teplota skladování min.
2 °C
Teplota skladování max.
35 °C
Tvar
kapalný
Hustota
1,007 g/cm3
Teplota rozsah použití min.
2 °C
Teplota rozsah použití max.
40 °C
Bod varu
100 °C
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088006 200
EAN / GTIN 4067263120551
Číslo výrobce 088006 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémní odmašťovací síla díky hybridní technologii. Připálené nečistoty, speciální tuky, oleje, saze, odrolená guma, bitumen, vosky a pasty se uvolní pomocí rostlinných extraktů a díky technologii povrchově aktivních látek se rychle odstraní z povrchu.
Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Plastový sud o objemu 200 litrů.
Power Force je vodný čisticí prostředek s nízkou pěnivostí na bázi obnovitelných surovin. Díky přírodním aktivním látkám se nečistoty účinně odstraňují bez narušení povrchu. Příjemná vůně a absence rozpouštědel a těkavých organických látek z něj činí dokonalého pomocníka pro intenzivní a spolehlivou práci. Power Force představuje účinnou alternativu k rozpouštědlům. Kromě ručního použití jej lze použít také v přístrojích na čištění dílů. V této aplikaci lze čistič použít několikrát, podporuje cirkulační koncept. Šetří se tím nejen zdroje, ale také se omezuje odpad. Na základě certifikace NSF je čistič použitelný nejen při opravách, ale také v potravinářství.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční i strojní použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.