{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | GlueMatic 3011 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Teplota min. | 200 °C | |
| Druh produktu | Pistole na tavné lepidlo | |
| Regulace teploty možná | ne | |
| Doba zahřívání max. | 7 min | |
| Dopravní výkon max. | 16 g/min | |
| Průměr lepicí tyčinky max. | 11 mm | |
| Vlastnosti | Blokování odkapávání; Opěrka U |
| Katalogové číslo | 083386 84509 | |
| EAN / GTIN | 4007841084509 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |