Lepicí pistole GlueMatic, Číslo výrobce: 85360

Artiklové číslo: 083386 85360
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
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GlueMatic 3011
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Pistole na tavné lepidlo
Regulace teploty možná ne
Doba zahřívání max. 7 min
Dopravní výkon max. 16 g/min
Průměr lepicí tyčinky max. 11 mm
Vlastnosti Blokování odkapávání; Opěrka U

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083386 85360
EAN / GTIN 4007841085360
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Pistole na tavné lepidlo GlueMatic je vhodná pro velké i malé opravy a řemeslné projekty. Lepte, opravujte a chraňte zdroje.
Pistole na tavné lepidlo GlueMatic 3011 pro velké i malé opravy.

Rozsah dodávky:

Bez kufříku.