Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: 200

Artiklové číslo: 081441 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
751 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 20 lm - 200 lm
Doba svícení 2 h - 20 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 1,2 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 200 mm
Celková šířka 39 mm
Hmotnost 157 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900
Číslo výrobce 081441 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová LED pracovní svítilna s úzkou, robustní konstrukcí s mnohostrannými možnostmi použití. Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítilně.
  • Možnost tlumení hlavního světla plynule v rozmezí 10 - 100 %.
  • Integrovaná funkce bodového světla.
  • Flexibilní použití díky magnetické noze otočné o 180° a sklopným a otočným závěsným hákům.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB-C a síťového napáječe.

Poznámka:

K montáži na děrované stěny GARANT easyFix přiobjednejte základní desku 955820 vel. 2.

Warning:

Stanovené použití
  • LED akumulátorová pracovní svítilna s bodovým světlem a plynulým tlumeným hlavním světlem, magnetickou nohou a závěsným hákem.
  • Pro použití v průmyslu a k soukromým účelům.
  • Podle IP 65 chráněno před prachem a proti tryskající vodě.
  • Podle VCH 07 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.