Adaptérová zástrčka s ochranným kontaktem, Vhodné pro země: GB

Artiklové číslo: 081174 GB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro země Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Spojené Království
Jmenovité napětí 250 V
Typ krytí IP IP20
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Zásuvka typ G
Počet, Zásuvka 1
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 13 A
Druh produktu Zásuvkový adaptér
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Integrovaná dětská pojistka
Materiál pouzdra plast
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081174 GB
EAN / GTIN 4007123189717
Číslo výrobce 1508533
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Propojovací adaptér pro zástrčky s ochranným kontaktem s odlišnými evropskými zástrčkovými systémy.
Adapterová zástrčka např. pro měřicí stroje.

Vhodné pro:

Velká Británie