Pásová bruska na trubky, Typ: 72227560

Artiklové číslo: 077715 72227560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah otáček 2 700 min-1 - 8 500 min-1
Označení výrobce RS 17-70 E
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 1 700 W
Šířka pásma 20; 40 mm
Délka pásma 815 mm
Obrobitelný ⌀ trubky 8 mm - 80 mm
Hmotnost 4,64 kg
Maximální rychlost pásu 9 mm/s - 27 mm/s
Délka kabelu 4 m
Jemný rozběh ano
Blokování opakovaného rozběhu ano
Druh produktu Pásová bruska na trubky
Jmenovité napětí 230 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864
Číslo výrobce 72227560000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Pásová bruska na trubky s extrémně vysokým úběrovým výkonem. Ideální pro zpracování trubek a ohybů trubek – čištění, odstraňování nabíhací barvy, broušení svarů nebo přípravu na leštění a leštění na zrcadlový povrch. Rozsah otáček pro brusné, rounové nebo lešticí pásy je variabilně nastavitelný. Vylepšené vedení pásu.
Bruska na trubky pro úzké poloměry, plynule nastavitelné otáčky pro broušení, satinování a leštění do vysokého lesku.
Minimální vzdálenost stěny 50 mm.

Výhoda:

  • Efektivní odstranění svarů díky optimální velikosti řezné rychlosti brusných pásů.
  • Plynule nastavitelné otáčky pro broušení, satinování a leštění do vysokého lesku u již namontovaných zábradlí.
  • Flexibilní brusné pásy se optimálně přizpůsobují i trubkovým kolenům, takže povrch je hladký bez přechodů.
  • 360° obvodové broušení v pouhých 2 pracovních krocích.
  • Volitelné vratné válečky pro malou vzdálenost stěny.
  • Ochrana proti opětovnému rozběhu.
  • Kuličkové ložisko chráněné proti prachu.

Rozsah dodávky:

Bruska na trubky FEIN RS 17-70 E.
Dodáváme bez příslušenství v krabici.

Poznámka:

Brusné pásy najdete od č. 558011.