Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 075530 M18FHX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Počet rázů min., 1 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Otáčky, max., 1 1 330 min-1
Počet rázů max., 1 4 800 min-1
Označení výrobce M18ONEFHX-552X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 2,5 J
Upínací průměr min., SDS Plus 1,5 mm
Upínací průměr max., SDS Plus 13 mm
Průměr max., beton 26 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 28 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; kámen
Provedení upínače nástrojů SDS Plus; s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 8,9 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní OneKey
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 4,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Číslo výrobce 4933478504
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

  • Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.
  • Vysoce pevná kovová skříň převodovky.
  • Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.
  • Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC k výměně bez nástrojů mezi upínačem SDS-Plus a kovovým rychle upínacím vrtacím sklíčidlem.
  • Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj, jestliže se vrták zasekne.
  • Antivibrační systém AVS.

18V akumulátorové vrtací kladivo s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™ EC. Optimalizované pro otvory v betonu a zdivu. Elektronika Redlink-Plus™ – ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru FIXTEC SDS-Plus, rychloupínacího sklíčidla 1,5 − 13 mm, přídavné rukojetí se zarážkou hloubky vrtání, rychlonabíječky, 2× akumulátoru 18 V / 5,5 Ah HIGH OUTPUT™, HD box.

Poznámka:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.