{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet, | 8 | |
| Výkon max. | 55 W | |
| Nabíjecí proud max. | 3 A | |
| Indikátor úrovně nabití | Displej LCD | |
| Označení výrobce | ASC55-8 | |
| Druh produktu | Nabíječka | |
| Výstupní výkon | 55 W | |
| Rozsah napětí min. | 12 V | |
| Rozsah napětí max. | 36 V |
| Katalogové číslo | 073890 ASC55-8 | |
| EAN / GTIN | 4061792191051 | |
| Číslo výrobce | 627093000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |