Základní sada 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 8-320Ah

Artiklové číslo: 073871 8-320
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 0,65 h
Nabíjecí ano
Hmotnost jednoho akumulátoru 1 040 g
Řada EXPERT
Označení výrobce 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Včetně nabíječky ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073871 8-320
EAN / GTIN 4053423342048
Číslo výrobce 1600A0373X
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Startovací sada EXPERT.

Popis:

Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, výkonný akumulátor EXBA18V-80 nabídne až o 120 % delší provozní dobu pro vynikající nepřetržitou práci i v náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interní laboratorní test. Broušení měkké oceli pomocí GWS 18V-15 S + vějířový kotouč, intervaly 30 s a 5 s pauza). Výrobek je založen na pokročilé technologii „tabless“ článků pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test, okamžitý maximální výkon, plně nabitý nový akumulátor). Díky zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 a technologii článků „Tabless“ nabízí EXBA18V-80 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXAL18V2-320 nabíjí dva akumulátory současně proudem 16 A, takže dva akumulátory EXBA18V-80 jsou plně nabité za pouhých 39 minut. Nabíječka je vybavena inteligentními technologiemi Active Air Cooling 3.0 a FlexTemp Charging, které rozšiřují teplotní rozsah na -10 °C až +55 °C. Výrobek výrazně snižuje prostoje tím, že umožňuje rychlé nabíjení teplých a studených akumulátorů, které jsou všechny pohodlně uloženy ve speciálně vyrobeném L-BOXXu. Systém EXBA18V-80 je vybaven 5 LED, které indikují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. Tato mobilní, ultra rychlá paralelní nabíječka nabízí tři režimy nabíjení: Standard, Power Boost a Long Life. Je vybavena 5 LED pro přesnou indikaci stavu nabíjení. Kompatibilita se systémem Bosch Professional 18V a akumulátory v rámci programu AMPShare Akumulátor EXBA18V-180 lze plně nabít pomocí EXAL18V-320 za pouhých 39 minut při hmotnosti pouhých 1,04 kg. L-BOXX 162 velikost 5 (1 605 438 1L3)

Charakteristika:

  • Akumulátor 1, kapacita: 8,0 Ah
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 18 – 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, až: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 18 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 1 kg
  • Hmotnost nabíječky: 2 kg
  • Nabíjecí proud: 16,0A

Rozsah dodávky:

2x akumulátor 18V/8 Ah EXPERT, nabíječka EXAL18V2-320 a L-BOXX.