• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Karbidová vrtací vložka - DA1100M-GM PR1535

Artiklové číslo: TLC06151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce DA1100M-GM PR1535
Průměr čepele min. 11 mm
Počet břitů 2
Tvar nábrusu N
Řezný materiál HC
Povlak s povlakem
Typ PR1535
Kódování oddělovacího místa řezné desky DA1100M-GM
Označení řezné destičky DA1100M-GM PR1535
Směr řezu neutrální
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLC06151
EAN / GTIN 4960664721412
Číslo výrobce TLC06151
L-číslo L22150 237
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Opis:

Carbide Drilling Insert DA1100M-GM PR1535

Oznaka:

Chip breaker: GM
Diameter (DC): ø11,00
Grade: PR1535