Nastavitelný magnetický úhelník, ferit, Typ: 952

Artiklové číslo: 085950 952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 952
Obal volné
Délka 195 mm
Šířka 11 mm
Výška 200 mm
Jmenovitá přídržná síla 200 N
Materiál magnetické jádro Ferit
Rozsah nastavení úhlu 280 stupeň
Druh produktu Úhelníkový magnet
Materiál Ocelový plech
Povrch lakované
Hmotnost 0,49 kg
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085950 952
EAN / GTIN 2050000965449
Číslo výrobce E952

Popis

Provedení:

Upínací čelist nastavitelná od 25° do 280°. Hlavní úhly 90°, 60°, 45° a 30° jsou označeny pro rychlou orientaci.

Použití:

Pro přesné přidržování železných desek a trubek při svařování a montážních pracích.