Dispositivo di serraggio universale

Codice art.: 967650
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino
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
Orientamento giunto sferico 360 grado
Campo di rotazione giunto sferico 90 grado
Perno di alloggiamento filettatura esterna M18×1,5
Perno di alloggiamento filettatura interna M10
Peso 0,9 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967650
copia
EAN / GTIN 2050001741554
copia
Codice del produttore ALUP
copia
Produttore Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Descrizione

Esecuzione:

Girevole e orientabile nella posizione di lavoro più adeguata grazie al giunto sferico. Perno in acciaio con filettatura esterna M18×1,5 e filettatura interna M10 per l’alloggiamento di dispositivi di montaggio o di serraggio realizzati in proprio. Il giunto sferico può essere bloccato in ogni posizione mediante una leva di serraggio rapido. Con piastra di fissaggio per l’avvitamento al piano di lavoro. Lega di metallo leggero; verniciato a effetto martellato.

Per:

Morse per meccanici n. art. 967590, 967600, 967610.