Univerzalni stezni uređaj

Artikl br.: 967650
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje okretanja s kugličnim zglobom 360 stupanj
Zakretno područje s kugličnim zglobom 90 stupanj
Prihvatni svornjak s vanjskim navojem M18×1,5
Prihvatni svornjak s unutarnjim navojem M10
Težina 0,9 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za stezanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967650
EAN / GTIN 2050001741554
Broj proizvođača ALUP
Proizvođač/odgovorna osoba Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Opis

Izvedba:

Kuglični ležaj omogućuje okretanje i zakretanje u najpovoljniji radni položaj. Čelični vijak s vanjskim navojem M18×1,5 i unutarnjim navojem M10 za prihvat montažnih i steznih uređaja vlastite izrade. Kuglični ležaj se može blokirati pomoću brzostezne poluge u svakom položaju. S pričvrsnom pločom za pričvršćivanje na radnu ploču. Legura od laganog metala; lakiran s efektom kovanog željeza.

Odgovara:

Stege za tehničare br. 967590, 967600, 967610.