Univerzális befogóeszköz

Cikkszám: 967650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gömbcsukló forgatási tartománya 360 fok
Gömbcsukló billentési tartománya 90 fok
Menetes szár külső menet M18×1,5
Menetes szár belső menet M10
Súly 0,9 kg
Termék fajtája Befogószerkezet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967650
EAN / GTIN 2050001741554
Gyártó száma ALUP
Gyártó/felelős személy Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Leírás

Kivitel:

A gömbcsukló segítségével mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható. Acéltüske M18×1,5 külső menettel és M10 belső menettel saját készítésű szerelő- vagy befogóeszközök rögzítéséhez. A gömbcsukló egy gyorsszorító kar segítségével bármely helyzetben azonnal rögzíthető. Felcsavarozható lemezzel a munkapad munkalapjára történő felcsavarozáshoz. Könnyűfém ötvözet; kalapácslakkozással.

Alkalmazható:

967590, 967600, 967610 sz. műszerész satuhoz.