Univerzální upínací zařízení

Artiklové číslo: 967650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Can be swivelled yes
Maximum pivot range 90 degrees
Weight 0.9 kg
Material light metal alloy
Type of product assembly jig

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967650
EAN / GTIN 2050001741554
Číslo výrobce ALUP
Výrobce/odpovědná osoba Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italien, www.fza-morsificio.com

Popis

Wykonanie:

Przegub kulowy ułatwiający pożądane ustawienie obrabianego detalu. Stalowy trzpień z gwintem zewnętrznym M18×1,5 i wewnętrznym M10 służy do mocowania samodzielnie wykonanych przyrządów montażowych i mocujących. Szybkie ustalanie przegubu kulowego w każdym położeniu za pomocą zacisku dźwigniowego. Płytka do przykręcenia na blacie. Stop metali lekkich; lakier młotkowy.

Pasuje do:

imadeł precyzyjnych nr 967590, 967600, 967610.

Ke stažení & dokumenty

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku