Universal-spændeelement

Art.-nr.: 967650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Svingbar ja
Maks. svingeområde 90 grader
Vægt 0,9 kg
Materiale letmetallegering
Produkttype monteringsanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967650
EAN/GTIN 2050001741554
Producentnummer ALUP
Producent/ansvarlig person Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Betegnelse

Udførelse:

Takket være kugleleddet kan den bedste arbejdsstilling indstilles ved at dreje og forskyde. Ståldorn med udvendigt gevind i størrelse M18×1,5 og indvendigt gevind M10 til montering af specialfremstillede monterings- eller opspændingselementer. Kugleleddet fastgøres øjeblikkeligt i den ønskede stilling ved hjælp af en hurtigspændearm. Med monteringsplade til montering på bordpladen. Letmetallegering; hammerlakeret.

Passer til:

Tekniker-skruetvinger nr. 967590, 967600, 967610.