• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Universell skruvstycksbas

Art-nr.: 967650
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vridområde kulled 360 grad
svängområde kulled 90 grad
monteringsskruv yttergänga M18×1,5
monteringsskruv innergänga M10
vikt 0,9 kg
Produktslag Spännanordning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 967650
EAN/GTIN 2050001741554
Tillverkarens nummer ALUP
Tillverkare/ansvarig person Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Benämning

Utförande:

Kan tack vare kulleden vridas och svängas till bästa arbetsläge. Stålbult med utvändig gänga M18×1,5 och invändig gänga M10 för montering av egentillverkade monterings- eller inspänningsanordningar. Kulleden kan låsas i valfritt läge med en snabblåsspak. Med fästplatta för direkt montering på arbetsskivan. Lättmetallegering, hammarlackerad.

Passar till:

Universalskruvstycken nr 967590, 967600, 967610.