Tronchese compatto CoBolt® con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 731740 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Per filo di acciaio dolce fino a ⌀ 6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ 5,2 mm
Per filo armonico fino a ⌀ 3,6 mm
Denominazione originale prodotto CoBolt®
Tagliente temprate
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie bonderizzati neri
Con molla no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 731740 200
copia
EAN / GTIN 4003773047056
copia
Codice del produttore 71 02 200
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).
Tronchese bonderizzato nero, manici con rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm2.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello