{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | CoBolt® | |
| Barva | modrá; červená; Černá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | guma; plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Protiskluzové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nůžky na čepy / řezače rohoží | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Celková délka | 200 mm |
| Katalogové číslo | 731740 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773047056 | |
| Číslo výrobce | 71 02 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |